Aditeg Power Supply Digital

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Output voltage (V)0 - 30 DC
Storage Relative Humidity0.8
Current Output (A)0 - 3 DC
Operating Temperature and Relative Humidity (°C)Suhu: -10 hingga 40 dan Kelembaban relatif: -20 hingga 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voltage Regulation Operational Status:
- Output voltage can be continuously adjusted from zero to nominal.
- Voltage Stability
- Power Stability0.01%+2mV
- Load Stability0.01%+2mV (maximum ampere < 3A)
- Load Stability0.01%+5mV (maximum ampere > 3A)
- Recovery Time 100 S ( 5 Hz ~ 1 MHz ) , (max ampere 3 A )
- Ripple Noise 0.5mV RMS ( 5 Hz ~ 1 Mhz )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan