monotaro.id Thermal Paper Core 14 (Kertas Thermal / Struk)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Length (mm)40
Width (mm)57
Core Diameter (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thermal Paper adalah kertas yang yang akan berubah warna ketika dipanaskan, bukan kertas untuk printer yang menggunakan tinta. Kertas thermal ini menghasilkan cetakan warna hitam, cocok digunakan sebagai kertas kasir, parkir, tanda terima, label dan antrian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan