HighPoint Minimalist Daisy HSF Series Chair (Kursi Tunggu)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Seat Width (cm)122
Seat Depth (cm)37
Seat Height (cm)48
Chair MaterialPlywood covered with soft cushion and fabric upholstery
Legs MaterialSynthetic leather combination

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Bench chair
- Plywood covered with soft cushion and fabric upholstery
- Synthetic leather leg combination

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan