SKF Angular Contact Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Bore Diameter d (mm)105
Outside Diameter D (mm)225
Width B (mm)49
Basic Dynamic Load Rating C (kN)203
Basic Static Load Rating C0 (kN)193
Limiting Speed (rpm)3400
Reference Speed (rpm)2600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan