SUGATSUNE Top Mounted Sliding System (Rel Pintu Geser Atas)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Capacity Max (kg)35
Capacity Widht (mm)520-1200
Thickness Door (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft-closed are included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan