NEW FLOW Sheath Type Resistance Sensor (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Head Housing ModelWeather proof HN
Sensor TypeSpring loading hexagonal head thread type
Sensor Connection TypeThread Type
Connection Size (inch)1/2 NPT
Conduit Connection Size (inch)1/2 NPT Female
Element TypePT100Ω
Length (mm)22
Outer Diameter (mm)6
Sheath MaterialSS316/SS316L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEW-FLOW sheath type resistance sensor is high pre-cision and reliability measuring temperature sensor.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan