RS PRO Bar Terminal

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Pin Diameter (mm)1.7
Insulation MaterialNylon
ColorRed
Pin Length (mm)10
Total Length (mm)16
InsulationInsulated
Maximum Wire Size (AWG)18AWG
Maximum Wiring Size (mm²)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan