DARTEK Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Impact Frequency (BPM)0-4900
Max Drilling Diameter (mm)26
Impact Energy (J)3
No Load Speed (rpm)0-1100
Rated Input Power (W)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powerful 800W motor

4 Functions :drill, hammer drill, free rotation chiseling, chiseling

Adjustable speed ensures versatility and convincing results

Forward and reverse rotation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan