DARTEK Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Max Diameter of Grinding Head (mm)25
Chuck Clamping Diameter (mm)6
No Load Speed (rpm)30000
Rated Input Power (W)580

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Patented air duct design to reduce motor temperature
Low noise and long lifetime

Triple bearing head design
Accessories & Package
Wrench, Color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan