DARTEK Cut Off Saw

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Wheel size (mm)355x3x25.4
Miter Cutting Angle (°)0-45
Maximum Cutting Capacity (mm)Round Steel: 125, Pipe: 110, Profiled Bar: 110x130
Rated Input Power (W)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3000w overload capacity to make tough cutting easier

Thickened and widened base

Quick clamping mechanism

0-45° mitre cutting angle
Accessories & Package

Wrench, Color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan