DARTEK Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)185
Max. Cutting Angle (°)45
Maximum Cutting Capacity (mm)60
No Load Speed (rpm)5600
Rated Input Power (W)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Quick change carbon brush design

2. Powerful 1200W motor

3. Lightweight and ergonomic design for comfortable use

Accessories & Package

Hex wrench, Color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan