Sharp Tower Air Cooler Fan (Kipas Menara Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Power (W)50
Air Flow (m³/hour)360
Capacity (L)4
Dimensions (mm)290x290x1008

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pendingin ruangan dengan 3 kecepatan, yang akan bekerja maksimal, dalam menyesuaikan suhu ruangan anda.
Fitur
Easy to Use
Menggunakan panel manual sehingga produk dapat dengan mudah digunakan

Swing Mode
dengan mode Swing, produk secara keseluruhan dapat berputas arah horizontal, sehingga angin dapat tersebar menyeluruh di ruangan

Water Tank Indicator
Kondisi tangki air penuh/kosong dapat dilihat melalaui indikator tangki air pada panel bagian atas

4 ice pack
Penggunaan ice pack lebih efektif, sehingga produk akan bekerja maksimal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan