NLG Brush Cutter (Mesin Potong Rumput Gendong)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Type2 Cycle, Single Cylinder, Forced Air Cooled
Displacement (cc)30.5
FuelGasoline mix with 2 Cycle Oil (Ratio 25 : 1)
Blade RotationCounter-clock Wise
CarburatorFloat
Dimensions (mm)2560 x 280 x 401
Drive SystemAuto Centrifugal Clutch, Flexible Shaft and Spiral Bevel Gear Drive
Fuel Tank Capacity (L)1.2
Handle TypeLoop Handle
IgnitionIC Ignition (Solid State)
Lever TypeThrottle Lever
Maximum Output1.5 PS (5500 – 6000 RPM)
StarterRecoil Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan