Portofino Cutlery Set (Alat Makan)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Table Fork Thickness (mm)4
Fork Dimensions (cm)21x2.5
Spoon Dimension (cm)20.7x4.5
Table Spoon Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portofino Cutlery Set, memilik design yang elegan, food grade dan high quality of stainless steel 304 dengan full Mirror Finish.
Dishwasher Safe

Petunjuk Perawatan :
- Cuci sampai bersih
- Lap setiap bagian sampai kering
- Jangan menggunakan sabut besi atau kasar
- Jangan disimpan ditempat lembab atau terkena matahari langsung

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait