Portofino Casserole Borosilicate (Panci Panggang)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp769.900
Spesifikasi
MaterialBorosilicate Glass
Handle Length (cm)±18
Pan Diameter (cm)16
Pan Height (cm)±10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pot Panci Kaca Borosilicate merupakan pot panci serbaguna yang akan memudahkan aktivitas memasak anda, ukuran yang tinggi sangat cocok untuk segala jenis kebutuhan memasak anda mulai dari skala kecil sampai untuk memasak besar, material yang kokoh membuat panci menjadi lebih tahan lama.

Keunggulan Produk:
- Material kaca borosillicatte (Food Grade Quality)
- Borosilicate Heat-Resistant Glass tahan -20 sampai 150 derajat Celcius
- Kokoh dan tahan lama
- Anti Karat
- Tutup panci yang tebal dan transparant sehingga memudahkan mengontrol kondisi masakan
- Terdapat lubang udara pada tutup panci
- Design Elegan
- Tutup Kayu Kokoh Anti Panas
Design Cantik dengan motif lucu
Description
Borosilicate Casserole 1.5L
- Gas Stove Safe (Maximum 400 degree Celsius)
- Microwave Safe
- Fridge Safe
- Dishwasher Safe
- Transparent glass makes the cooking process clear
- Food grade (FDA LFGB certified)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait