OK INDUSTRIES Wire Wrapping Tool

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wire Wrapping Sleeve Product Type Wrap Sleeve Effective Radius 0.111 in Maximum Terminal Diagonal 0.073 in Terminal Hole Depth 0.075 in Maximum Wire Capacity 22 AWG Minimum Wire Capacity 24 AWG Minimum Terminal Diagonal 0.054 in Compatible with Product Type Fully Compatible with any Make or Model of Wire Wrapping Tools Includes - Tool Length 3 in Use with Bit Number KB2075 KB22 KB224 KB224-1 KB224LH WB224M WB2275M WB2426M WB24DH

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan