LOCOLOC Wire Rope Swaging Tool

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27111607
Includes Cable CutterNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Hand Swaging Tool Product Type Hand Swager Tool Length 20 in Includes Cable Cutter No Compatible Cable Size 1/8 in 3/16 in Handle Length 13.6 in Jaw Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan