SENSOR SWITCH Wall Switch Timer

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC39121523
Amps (A)5
Horsepower @ 120V (hp)1/4
Horsepower @ 240V (hp)1/4
Switch Type1-Pole
Voltage (V)120/277 (AC)
Wattage (W)800/1200
Width (inch)1 13/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wall Switch Timer Min Time Setting 2 min Max Time Setting 60 min Voltage 120/277V AC Watts 800/1200 Amps 5 1-Pole HP @ 120V 1/4 hp HP @ 240V 1/4 hp Color White Length 4 13/64 in Width 1 13/16 in Depth 1 13/32 in Standards ASHRAE ETL IECC Title 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan