HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Wall Switch Timer

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC39121523
Amps (A)8.3
Depth (inch)3
Horsepower @ 120V (hp)1/6
Length (inch)4 1/2
Number of Gangs1
StandardsUL/cUL
StyleWall Switch
Switch Type1-Pole
Type of SwitchElectronic
Voltage (V)120/277 (AC)
Wattage (W)1000/1400
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Countdown Timer Min Time Setting 15 min Max Time Setting 60 min Voltage 120/277V AC Watts 1000/1400 Amps 8.30 1-Pole HP @ 120V 1/6 hp Type of Switch Electronic Color White Length 4 1/2 in Width 2 in Style Wall Switch Depth 3 in Number of Gangs 1 Features Timer Has LEDs That Indicate Time Remaining Before Turn-Off Standards UL/cUL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan