HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Wall Switch

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC39121507
AntimicrobialNo
Application EnvironmentIndustrial
ColorIvory
Current AC (A)15
Rated Horesepower1/2
StandardsUL20/CSA
Switch FunctionMaintained
Switch StyleToggle
Switch TypeSingle Pole/Three-Position
Voltage AC120 to 277
Wiring MethodBack; Side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wall Switch Color Ivory Switch Function Maintained Switch Type 1-Pole 3 Position Center Off Voltage Rating 120-277 Wiring Method Back and Side Standards UL20/CSA Switch Style Toggle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan