BUYERS PRODUCTS Truck Box Accessories

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
UNSPSC24112401
ColorSilver
For use with24 in x 24 in Aluminium Toolbox
Height (In.) (inch)24
Length (inch)24
MaterialAluminium
TypeTruck Boxes
Width (inch)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mounting Bracket Truck Boxes Length (in) 24 in Width (in) 24 in Height (in) 24 in Aluminum Material Silver Color 1/4 in Formed Angles With Welded Brace For Use With 24 in x 24 in Aluminum Toolbox

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan