EGO Trimmer Line & Replacement Head

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27112712
Diameter (inch)0.095
For use withMfr. No. ST1502; ST1504
Length (ft)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Trimmer Line Spool Diameter 0.095 in Length 15 ft For Use With Mfr No ST1502 ST1504

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan