WEATHER GUARD Transfer Tank

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24111803
Material14 Gauge Steel
Mounting StyleBolts To Truck Bed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Liquid Transfer Tank Material 14 Gauge Steel Rectangle Overall Width 45 1/4 in Overall Depth 24 in Overall Height 23 in Capacity 100 gal White Mounting Style Bolts To Truck Bed For Use With Full Size Trucks Includes Vented Filter Cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan