LUXOR Tool Utility Cart

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Body ColorBlack
Body FinishUnfinished
Body Finish/ColorUnfinished Black
Body MaterialAluminium, Polyamide
Caster Brake Type(2) Swivel; (2) Swivel with Brake
Caster Diameter (inch)3
Includes ToolsNo
Number of Shelves3
Overall Depth (inch)18
Overall Height (inch)32
Overall Width (inch)22 3/4
Total Load Capacity (lbs)132

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mechanics Three-Shelf Cart Number of Shelves 3 Features Cord Wrap Cup Holders Specialized Dividers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan