E-Z UP Temporary Structure Accessories

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Country of OriginChina (subject to change)
Height (ft)10
Width (ft)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shelter Weight Bag Gray Material Polyester Width 6 in Includes 4 Deluxe Weight Bags with Heavy Duty Zippers Package Quantity 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan