WESTWARD Measuring Tape (Meteran)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
UNSPSC41114201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tape Measure Case Material ABS Plastic System of Measurement SAE Graduation Marks 1/16 in Top 1/32 in Bottom Tip Style Nonmagnetic Single Hook Zero Point Location Hook End Blade Length - Metric Not Applicable Blade Length - SAE 16 ft Blade Material Steel Blade Width 3/4 in Blade Return Type Automatic Blade Type Single-Sided Case Color Blue Case Length 2 1/8 in Lock Type Slide Graduation Units Feet Inches Numeric Marks Feet Fractions Inches Standout Length 4 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan