EAZYPOWER Screwdriver Spanner Security (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp509.900
Spesifikasi
UNSPSC27111701
Overall Length (inch)9
Shank ShapeRound
Handle MaterialPlastic
Non-SparkingNo
Shank MaterialAlloy Steel
Corrosion ResistantNo
ESD SafeNo
Handle ColorBlack
InsulatedNo
Magnetized TipNo
Non-MagneticNo
Replaceable ShankNo
Shank FinishChrome
Shank Length (inch)5
StandardsANSI; DIN
Tether ReadyNo
Tip FinishChrome

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan