HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Switch Accessories

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
UNSPSC39121507
ColorBlack
For use withNon-Illuminated Toggle Switches
Height (inch)15/16
Inside Diameter (inch)1/4
MaterialRubber
ResistsMoisture; Oil; Water
Thread Size15/32-32UNS-2B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories are for use with toggle switches, rocker switches, miniature push button switches, rotary switches, biometric switches, and snap switches.
Feature
Wall Switch Key For Use With Standard Locking Type Switches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan