VAST Strut Channel Trolley

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121202
ColorSilver
FinishElectroplated
MaterialSteel
Thickness (inch)3/16
Thread Size (inch)9/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trolley supports suspend strut channels without obstructing the trolley’s movement. They fit over the sides of strut channels and have an open bottom that allows trolleys to move freely back and forth.
Feature
Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan