ECHO Grass Trimmer String (Mesin Potong Rumput)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112712
Anti Vibration HandleYes
Cutting width (inch)17
Engine2 Stroke
Fuel TypeGas
Shaft Length (inch)59
Shaft TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
String Trimmer Fuel Type Gas Cutting Width 17 in Shaft Length 59 in Shaft Type Straight Engine Displacement 25.4cc 2 Stroke Engine Line Diameter 0.095 in Line Advance Speed-Feed Bump Head Quick Snap Spool Replacement No Anti Vibration Handle Yes Fuel Tank Capacity 16.9 oz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan