Rain Bird Sprinkler Valve

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC21101803
MaterialThermoplastic
Maximum Working Pressure (Psi)125
Voltage (V)24 (AC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Straight Control Valve Connection 3/4 in FNPT Material Thermoplastic Max Working Pressure 125 psi Voltage 24V AC Height 5 in Width 4.75 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan