FIBERGLASS INNOVATIONS Sledge Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27111602
Face Diameter (inch)4 1/4
Handle ColorYellow
Handle DesignErgonomic
Handle MaterialFiberglass
Head ColorBlack
Head Length (inch)5
Head MaterialForged Steel
Head Width (inch)3
Overall Length (inch)34
Size (lbs)8
Tether CapableStandard Tool (Accessory Needed for Tethering)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double Face Sledge Hammer Handle Material Fiberglass Head Material Forged Steel Head Weight 8 lb Face Diameter 4 1/4 in Overall Length 34 in Handle Color Yellow Head Length 5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait