WESTWARD Sledge Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111602
Face ShapeSquare
Grip StyleRibbed
Hammer TypeSledge Hammer
Handle MaterialSteel
Head MaterialCopper
Non-SparkingNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-sparking sledge hammers contain no ferrous metals, so they resist creating sparks. This reduces the risk of ignition when delivering heavy blows in environments where combustible dust or flammable liquids, gas, or vapors are present.
Feature
Non-Sparking Sledge Hammer Hammer Type Sledge Hammer Non-Sparking No Handle Material Steel Head Material Copper Head Weight 8 lb Face Diameter 2 1/2 in Overall Length 24 in Handle Length 24 in Grip Style Ribbed Face Shape Square Dead Blow Hammer No Tether Ready No Handle Color Black Head Length 6 7/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan