COUNCIL TOOL Sledge Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC27111602
Face ShapeRound
Head MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Engineers Hammer Hammer Type Engineers Hammer Handle Material Fiberglass Head Material Steel Head Weight 3 lb Overall Length 14 in Handle Length 14 in Face Shape Round Face Material Forged Steel Features Heat Treated Precision Machined Face Handle Attachment Epoxy Head Finish Clear Lacquer Head Length 4 1/2 in Includes Beveled Face Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan