FIMCO Skid, Spot and ATV Sprayer

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC21101801
ApplicationLawn/Garden
Drain3/4 in Drain Bottom End
Hose Length (ft)15
Hose MaterialEPDM Rubber
Nozzle typeAdjustable Cone
Opening Size (inch)5
PumpDiaphragm Demand
Tank MaterialPolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ATV Sprayer Tank Capacity 25 gal Flow Rate 3.8 gpm 45 psi PSI Hose Length 15 ft Hose Material EPDM Rubber Spray Distance Vertical 26 ft Spray Distance Horizontal 35 ft 5 in Opening Size Nozzle Type Adjustable Cone Diaphragm Demand Tank Material Polyethylene Drain 3/4 in Drain Bottom End Application Lawn/Garden

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan