SEYMOUR MIDWEST LINK Seymour Midwest Hand Tool Part (Gagang Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Head MaterialAmerican Hickory
Impact RatedNo
Overall Length (inch)36
TypeContractor Grade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wood Pick/Mattock Handle Fits Brand Seymour Structron Type Contractor Grade Head Material American Hickory Overall Length 36 in Impact Rated No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan