ITL Screwdriver Set (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27113204

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insulated Screwdriver Set 1/8 in Number of Pieces 5 Yes ESD Safe No Includes (3) Slotted Electricians Terminal Screwdrivers 1/8 in x 3 in 3/16 in x 3 in 3/16 in x 6 in Phillips Screwdriver #2 x 8 in Electrical Tester IEC 60900 2004 and ASTM F1506

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan