WESTCOTT Scissor & Shear (Gunting Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC44121618
ApplicationMultipurpose
Cutting ActionStraight
Cutting Edge TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Scissors Adjustable No Application Multipurpose Blade Material Stainless Steel Cutting Action Straight Cutting Edge Type Straight Features Bent Handle Cuts Easily And Comfortably On A Flat Surface Durable Stainless Steel Blades Limited Ten Year Manufacturers Warranty Hand Orientation Ambidextrous Handle Color Blue Handle Design Ring And Enlarged Bow Handle Material Plastic Handle Style Bent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan