KETCH-ALL Rodent Control

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC10191701
Bait DispensedNo Bait
MaterialGalvanized Steel
Overall Height (inch)19
Overall Width (inch)11
ReusableYes
Trap TypeSnap Trap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rodent traps immobilize rodents and are most effective in areas of common rodent travel.
Feature
Mouse Trap Disposable No Used For Indoor and Outdoor Trap Style Box Overall Length 9 1/4 in Overall Width 7 1/2 in Overall Height 5 1/2 in Material Clear Plastic Lid Galvanized Steel Capacity (15) Mice

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan