KNESS PEST DEFENSE Rodent Control

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp759.900
Spesifikasi
UNSPSC10191701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rodent traps immobilize rodents and are most effective in areas of common rodent travel.
Feature
Mouse Trap Disposable Yes Used For Indoor and Outdoor Trap Style Bait Board Overall Length 10 1/8 in Overall Width 4 1/8 in Overall Height 4 in Material Cardboard and Glue Capacity (4) Mice Weight Up to Mice Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan