POWER FIRST Rocker Switch

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp179.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rocker Switch Contact Form DPDT Number of Connections 6 Switch Function On/Momentary On Terminals 0.250 in Quick Connect Tab Mounting Hole 0.830 in x 1.450 in AC Contact Rating 15A @ 250V 20A @ 125V HP 2 hp Body Color Black Switch Color Ivory Operating Temp Range 32 Degrees to 104 Degrees F Standards CE CUL TUV UL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan