martor Knife Blade Replacement Utility (Mata Pisau Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp709.900
Spesifikasi
UNSPSC27111501
Blade Width (inch)3/4
Number of Blade Points2
Primary Cutting ApplicationGeneral Purpose

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ceramic Blade Blade Thickness 0.015625 in Blade Width 3/4 in Compatible with Grainger Part Number Mfr No 32000110 Mfr No 122001 Mfr No 124001 Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait