KLEIN TOOLS Ratchet Wire Crimper Steel (Tang Crimping)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ratchet Wire Crimper Crimper Style Ratcheting Crimper Crimping Capacity 10 to 22 AWG Compatible Connector Type Wire Terminal Compatible Terminal Type Insulated Minimum Compatible Wire Size 22 AWG Maximum Compatible Wire Size 10 AWG Maximum Crimping Force Not Rated Tool Length 9 in Includes Wire Cutter No Includes Wire Stripper No Non-Sparking No Insulated Yes Tether Ready No Voltage Rating Not Applicable Body Material Steel Connector Color Code Blue Red Yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan