HOFFMAN Push Button Enclosure

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC39121512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push-button enclosures are designed specifically for 22mm operators.
Feature
Pushbutton Enclosure Number of Columns 1 Number of Holes 4 NEMA Rating 4X Conduit Size No Conduit Entrance Holes Provided Dimensions 8.74 in H x 2.84 in W x 3.31 in D Hole Size 22 mm Material Plastic Height 8.74 in Width 2.84 in Depth 3.31 in Color Gray Includes - Mounting Style - Standards IP66 Rating ULType 3 3R 4 4X 12 And 13

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan