DAYTON Pull Chain Switch

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC39121505
AC Contact Rating (A)3 @250V AC; 6 @125V AC
ColorBrass
Contact FormSP3T
Number of Connections4
Switch FunctionOff/On/On/On
TerminalPush-In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Pull Chain Switch Contact Form SP3T Number of Connections 4 Switch Function Off/On/On/On Push-In Terminals AC Contact Rating 3A @ 250V AC 6A @ 125V AC Stem Length 0.3 in Stem Dia and Thread Size 0.384 in Recommended Use Airmaster 2LBA2 Color Brass Standards cRUus CSA Includes 4 in Chain Brass Knurled Nut Extension String

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan