JONARD TOOLS Probe Pick Tapered/L-Shaped

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
UNSPSC27111510
Number of Pieces10
Overall Length (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Probe Pick 10-pc. Handle Material Nylon Tip Material Nylon Finish Smooth Knurled Plastic Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan