AR BLUE CLEAN Pressure Washer Nozzle (Nozel Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
UNSPSC47121903
Inlet (inch)1/4 ((F)NPT)
MaterialBrass
Maximum Fluid Temperature (°F)200
Maximum Pressure (psi)5800
Nozzle Spray Angle15°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operation of turbo nozzles may cause damage to the surface being sprayed, due to their power. Test on a small area before using on intended application.
Feature
Turbo Nozzle Nozzle Size 12 Max Pressure 5 800 psi Max Fluid Temp 200 Degrees F Inlet 1/4 in (F)NPT Material Brass Orifice Size 1.2 mm Nozzle Spray Angle 15 Degrees GPM @ 800 PSI 5.3 gpm GPM @ 1000 PSI 6 gpm GPM @ 1500 PSI 7.3 gpm GPM @ 2000 PSI 8.4 gpm GPM @ 2500 PSI 9.4 gpm GPM @ 3000 PSI 10.3 gpm GPM @ 3500 PSI 11.2 gpm GPM @ 4000 PSI 12 gpm GPM @ 5000 PSI 13.4 gpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan