MI-T-M Pressure Washer Connector & Adapter (Konektor & Adaptor Jet Cleaner)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC47121903
Inlet (inch)3/8
MaterialSteel
Maximum Fluid Temperature (°F)302
Maximum Pressure (psi)3000
Outlet (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dual Gun Adapter Inlet 3/8 in Outlet 3/8 in Material Steel Max Pressure 3 000 psi Max Fluid Temp 302 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan