WHEELER-REX Hand Cutter for Pipe, Tubing, and Conduit (Pemotong Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23171603

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pipe Cutter Product Type Snipper Material Application ABS Polybutylene Polyethylene PVC Cutting Action Ratcheting Minimum Cutting Capacity 3/16 in Maximum Cutting Capacity 2 1/2 in Tool Length 13 in Body Material Aluminum Blade Material Steel Handle Design Ergonomic Handle Material Aluminum Replacement Blade Mfr No 7300

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan