DAYTON Push Button Pendant Control Station (Saklar Tekan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121104
Contact Rating (A)10 @600V AC/5 @600V DC
Housing MaterialABS/Polycarbonate
Number of Operators2
Type of OperatorPush Button

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Control electric motor hoists and other machinery with these easy-to-use 2-operator pendant control stations.
Feature
Pendant Push Button Station Legend Up/Down Contact Form 2NO Mechanical Interlock Yes NEMA Rating 4 4X 5 Housing Color Yellow Hub 1/2 In.-14 NPT Action Momentary Number of Operators 2 Type of Operator Push Button Number of Speeds 1 Contact Rating 10A @ 600V AC/5A @ 600V DC NEMA Contact Rating Designation A600/Q600 Height 9.25 in Width 2.08 in Depth 2.91 in Housing Material ABS/Polycarbonate Standards cULus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan